C-26-ヨコ(イ)8 カードホルダー(L28×W65) TAKIGEN(タキゲン) 61115066

カードホルダー(L28×W65)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード61115066品番C-26-ヨコ(イ)8
販売価格(税込)¥394
販売価格(税別)
358

用途に合せた大きさが選択できます。

用途配分電盤・ロッカー材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)20寸法L1(mm)28寸法t(mm)3寸法L2(mm)22寸法P(mm)59寸法L3(mm)16寸法L4(mm)4寸法H1(mm)9寸法H2(mm)1寸法W1(mm)65寸法W2(mm)49寸法W3(mm)47寸法L5(mm)14表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード20084
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする