TAKIGEN(タキゲン)
カードホルダー(L225×W174)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61115075
品番
C-26-タテ(ロ)1
販売価格(税込)
¥508
販売価格(税別)
¥
462
バスケットに入れる
JIS規格のA5~A7判の図面・説明書を挿入できます。
用途
配分電盤(図面入れ)
寸法L1(mm)
225
寸法L2(mm)
213
寸法L3(mm)
193
寸法L4(mm)
12
寸法W1(mm)
174
寸法W2(mm)
150
寸法W3(mm)
130
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
117
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
20100