カードホルダー

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質AS樹脂(難燃性UL94HB) タキゲンコード24209 注文コード61115102 品番C-26-C-A5
販売価格(税込) ¥694
販売価格(税別)
631
この商品は材質・タキゲンコードなど5種類から選べます 他の種類を見る

両面テープとねじ止めのどちらでも取付けできます。
両面テープ付です。
取り出しやすさを考えたV字形状です。

寸法H1(mm)14.5 寸法H2(mm)12 寸法L1(mm)233.5 寸法L2(mm)40 寸法L3(mm)211 寸法L4(mm)213.5 寸法L5(mm)20 寸法P1(mm)153.5 寸法P2(mm)185 寸法W1(mm)205 寸法W2(mm)160 寸法d(Φmm)5 用途キュービクル・配電盤 材質AS樹脂(難燃性UL94HB) 質量(g)125 タキゲンコード24209

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61115048
2024-02-05
用途:
分電盤の各名称用
建設業・工事業

いろいろのメーカーを取り入れて頂きありがとうございます。大きさが多種類あると選びやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
61115048
2020-03-09
用途:
ボックスのネーム付け

ボックスに何が入るかわかるようにするために使ってみました。抜く差しできるようになっていますが、もう少し取りだしやすいといいな・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする