TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ねじ
TAKIGEN(タキゲン)の つまみねじ
化粧ビス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61115206
品番
C-29-5-20
販売価格(税込)
¥41
販売価格(税別)
¥
37
バスケットに入れる
質量(g)
3.5
寸法D1(Φmm)
10
タキゲンコード
20131
材質
黄銅線(C2700W)
表面仕上げ
クロムめっき(MBCr)