TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
化粧座金
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
快削黄銅棒(C3602BD)
タキゲンコード
20141
注文コード
61115258
品番
C-29-M3
販売価格(税込)
¥39
販売価格(税別)
¥
35
バスケットに入れる
この商品は
材質・タキゲンコード
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
タキゲンコード
20141
材質
快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)
1
寸法t(mm)
2
寸法D2(Φmm)
10
寸法d(Φmm)
3.5
表面仕上げ
クロムめっき(MBCr)