TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
化粧座金
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
快削黄銅棒(C3602BD)
タキゲンコード
20143
注文コード
61115276
品番
C-29-M5
販売価格(税込)
¥91
販売価格(税別)
¥
83
バスケットに入れる
この商品は
材質・タキゲンコード
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
タキゲンコード
20143
材質
快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)
2
寸法t(mm)
3
寸法D2(Φmm)
14
寸法d(Φmm)
5.5
表面仕上げ
クロムめっき(MBCr)