CP-29-EMC-M4 導電性樹脂ワッシャー TAKIGEN(タキゲン) 61115328

CP-29-EMC-M4 導電性樹脂ワッシャー TAKIGEN(タキゲン) 61115328
CP-29-EMC-M4 導電性樹脂ワッシャー TAKIGEN(タキゲン) 61115328

導電性樹脂ワッシャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D(Φmm)3.7
内容量1個注文コード61115328品番CP-29-EMC-M4
販売価格(税込)¥48
販売価格(税別)
44

表面抵抗は0.1Ω以下
均一な電気めっきを施しているので、シールド効果に優れています。
樹脂材(UL94V-0相当)を使用
振動によるビビリ音の防止
ポリアミド樹脂を使用している為、柔軟性があり、傷つけることもありません。
抜け防止構造になっています。

材質ポリアミド6(PA6)寸法D(Φmm)3.7表面仕上げニッケルめっきタキゲンコード24453
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
161:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする