TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ねじ
TAKIGEN(タキゲン)の つまみねじ
キャップ付化粧ビス用キャップ(M5用)・アイボリー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61115398
品番
CP-29-TR6L-5-Ivory
販売価格(税込)
¥35
販売価格(税別)
¥
32
バスケットに入れる
化粧ビスに専用のビスキャップを取付けることにより、外観を向上させ、いたずら防止にもなります。
用途
車両・屋内用機器
材質
ポリカーボネート(PC)
質量(g)
0.7
寸法D(Φmm)
18
寸法W(mm)
16
適合ビス
C-1029-TR6-5-20-35
タキゲンコード
905796