PROMOTE(プロモート)
PROMOTE(プロモート)の 研削(グラインダー)
PROMOTE(プロモート)の マイクログラインダー
エアマイクログラインダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61115428
品番
ADG-3170S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
切り粉が飛散しない排気方式
用途
各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ。機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ 内面研削、歯車の面取りなど。
付属品
スパナ×2本、ワンタッチカプラ×1個、軸付砥石(円筒型 Φ8)×1個、エアーホース(約1.8m)
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
135
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
58000
本体質量(g)
235
使用空気圧力(MPa)
0.64
空気消費量(m
3
/min)
0.057
コレットサイズ(mm)
3
本体径(mm)
16