TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の アルミフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の アルミフレーム用その他部品
コーナーバンパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61115653
品番
C-30-CB-30×30
販売価格(税込)
¥231
販売価格(税別)
¥
210
バスケットに入れる
配電盤・分電盤のコーナーの保護及び、衝突時のケガを防止します。
付属の両面テープにより、加工なしで取付けられます。
用途
配電盤・分電盤・キャビネット
材質
エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
硬度
50°±5°
標準色
グレー
タキゲンコード
24351