TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 足場周辺機器
TAKIGEN(タキゲン)の 防振ゴム/防振パッド/防振装置
TAKIGEN(タキゲン)の 防振ゴム
難燃性クッションゴム(Φ10×L8.6)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61115723
品番
C-30-CS-7-EP-UL
販売価格(税込)
¥44
販売価格(税別)
¥
40
バスケットに入れる
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
パネルの穴にワンタッチでセット
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途
小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚
形状
丸形
寸法(mm)
Φ10×L8.6
質量(g)
0.4
硬度
50°±5°
接続方式
丸穴
材質(防振ゴム)
エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
特性
難燃性
タキゲンコード
24107
適合用途
緩衝