TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 足場周辺機器
TAKIGEN(タキゲン)の 防振ゴム/防振パッド/防振装置
TAKIGEN(タキゲン)の 防振ゴム
難燃性クッションゴム(Φ16×L10.6)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61115757
品番
C-30-CS-10-EP-UL
販売価格(税込)
¥68
販売価格(税別)
¥
62
バスケットに入れる
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
パネルの穴にワンタッチでセット
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途
小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚
形状
丸形
接続方式
丸穴
材質(防振ゴム)
エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
特性
難燃性
タキゲンコード
24110
適合用途
緩衝