マスキング キャップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61115766 品番 C-30-MC-3
販売価格(税込) ¥43
販売価格(税別)
39

塗装時スタッドボルトのねじ部分に塗料が付きません。
焼付塗装にも繰返しご使用いただけます。
使わないスタッドボルトの保護用としてもご使用いただけます。

用途配分電盤・制御盤 材質シリコーンゴム ホワイト 質量(g)86/100ヶ 寸法L1(mm)22 寸法D1(Φmm)5.5 寸法D2(Φmm)9 寸法L2(mm)20 耐熱温度(℃)-50〜+250 タップサイズM3 耐用温度(℃)-50〜250 タキゲンコード21747

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-17
用途:
樹脂塗料カップに
株式会社川田商会 協栄自工 様

樹脂製重力式フリーアングル塗料カップの足が短くて、
ガンを置くと斜めになるので、足の長さを増すために購入。
ちょっと柔いけど色もあっているし長さもほぼ良い感じになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする