難燃性グロメット(Φd =3.5 H2=1.2)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61115924 品番C-30-NG-79-1-EP-UL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥28
販売価格(税別)
25

難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)

寸法D1(Φmm)9 寸法D2(Φmm)6 寸法H1(mm)3.7 寸法H2(mm)1.2 寸法R(mm)0.6 寸法d(Φmm)3.5 用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口 材質EPDM ブラック 質量(g)0.5 種類グロメット 使用温度範囲(℃)70まで 内径(Φmm)3.5 硬度50°±5° 使用周囲温度(℃)70まで 特性難燃性 タキゲンコード24146

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61115924
2020-03-03
用途:
通気口の補強に

本来の使用方法ではありませんが、エンジンのエアーフィルターハウジングの吸気量アップの際にあけた穴の風切り音と共振防止の為に使用したところしっかりと効果が出ました。

対象商品:
61115924
2018-12-04
用途:
シバウラ製汎用エンジンの補修

汎用エンジンのキャブレターのうち、細長い針金型のチョークレバーを持つものの補修に使いました。消火器の安全ピンのような形状のレバーですが、シバウラ以外にも三菱農機などでオイルバス式のエアフィルターを持つものが似たようなレバーを使っている事が多いようです。

レバーをエアフィルターの台座に固定するためのゴムグロメットは経年劣化でダメになってしまいやすいので、こういう部品が役に立ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする