TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 足場周辺機器
TAKIGEN(タキゲン)の グロメット、ゴム足
難燃性グロメット(Φd =5 H2=3)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61115967
品番
C-30-NG-79-B-EP-UL
販売価格(税込)
¥28
販売価格(税別)
¥
25
バスケットに入れる
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
寸法D1(Φmm)
11
寸法D2(Φmm)
8
寸法H1(mm)
6
寸法H2(mm)
3
寸法R(mm)
0.6
寸法d(Φmm)
5
用途
配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口
材質
EPDM
色
ブラック
質量(g)
0.7
種類
グロメット
使用温度範囲(℃)
70まで
内径(Φmm)
5
硬度
50°±5°
使用周囲温度(℃)
70まで
特性
難燃性
タキゲンコード
24150