ボルトキャップ

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タキゲンコード21573 注文コード61116834 品番CP-30-BC-10-Ivory
販売価格(税込) ¥43
販売価格(税別)
39
この商品はタキゲンコードなど20種類から選べます 他の種類を見る

クイックインタイプ(1〜2回ねじるだけで取付けができます。)
防水タイプ(パッキン使用)

用途キュービクルの吊りボルト用穴隠し 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)1 寸法L1(mm)4.5 寸法t(mm)0.8 寸法D(Φmm)20 寸法L2(mm)16.5 ねじ径×ピッチ(mm)M10×1.5 標準色アイボリー(5Y7/1) タキゲンコード21573

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-19
用途:
抜きボルト穴に使用
製造業

製品出荷時にカバーに抜きボルト穴差し込んでいます。
ゴミなどが入らず、外観もよくなります。

対象商品:
61116913
2025-03-13
用途:
ネジ穴保護

防水仕様で取り外しも容易でコスパもいいです。
後は色のバリエーションがあれば良いと思います。

対象商品:
61116825
2023-06-22
用途:
タップ孔の雨水侵入防止用
三井金属エンジニアリング株式会社 東北支店 様 (建設業・工事業)

屋外設置機器のタップ孔の雨水侵入防止用に使用しました。ピッタリで良好です。

1人が参考にしています
対象商品:
61116868
2024-08-23
用途:
配電盤ボルト穴埋め

何度か購入されてます。10個パックなど複数パック販売をお願いしたい

対象商品:
61116938
2021-12-01
用途:
バイクフロントフェンダーの穴隠し
製造業

スピードメーターケーブルの取り付けで通常使用しているガイドが、純正本ケーブルがないために短いものしか調達できず、そのためにガイドが使えずΦ10mmの穴が開いてしまっていました。
M12のものですが、ねじ部を1/3以下にカットしとがらせると、この部品は穴をふさぐにはちょうど良く収まるPP部品でした。
ゴムシートも入っているのも満足度を上げています。
カバーできる外径も大きく傷も隠せました。
使用勝手が違うものですが、安い部品で見つけられてよかったです。

対象商品:
61116852
2021-11-30
用途:
制御盤等の吊ボルト穴埋め用
電気・ガス・熱供給・水道業

制御盤に付属のボルトキャップが不足したため購入。メーカーも同じタキゲンだったので問題無く取り付けられ、大変助かった。

対象商品:
61116825
2024-07-15
用途:
ボルト穴の腐食対策
卸売・小売業

自動車ハブのボルト穴が露出しているので、中に防錆剤を吹いた上で、蓋として使用しています。
奥行きが長すぎるのて切っていますが、短いタイプもあれば、用途も増えるのではないでしょうか。

対象商品:
61116913
2021-01-18
用途:
メンテナンス
製造業

寸法どおりで問題ありませんでした。
すぐに届き助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする