TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ナット
TAKIGEN(タキゲン)の その他ナット
CP-30-BC用樹脂ナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61117035
品番
CP-30-BN-12
販売価格(税込)
¥47
販売価格(税別)
¥
43
バスケットに入れる
プラスチックボルトキャップ(CP-30-BC)のナットとして使用できます。
材質
ポリアミド6(PA6)
質量(g)
1.8
寸法H(mm)
10
寸法M(mm)
12
寸法W1(mm)
19
寸法W2(mm)
22
標準色
アイボリー(5Y7/1)
タキゲンコード
23053