TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ナット
TAKIGEN(タキゲン)の その他ナット
CP-30-BC用樹脂ナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61117053
品番
CP-30-BN-20
販売価格(税込)
¥55
販売価格(税別)
¥
50
バスケットに入れる
プラスチックボルトキャップ(CP-30-BC)のナットとして使用できます。
材質
ポリアミド6(PA6)
質量(g)
5.9
寸法H(mm)
16
寸法M(mm)
20
寸法W1(mm)
30
寸法W2(mm)
34.5
標準色
アイボリー(5Y7/1)
タキゲンコード
23055