TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ナット
TAKIGEN(タキゲン)の その他ナット
CP-30-BC用樹脂ナット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法M(mm)
30
注文コード
61117078
品番
CP-30-BN-36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
寸法M
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
プラスチックボルトキャップ(CP-30-BC)のナットとして使用できます。
材質
ポリアミド6(PA6)
質量(g)
17.2
寸法H(mm)
24
寸法M(mm)
30
寸法W1(mm)
46
寸法W2(mm)
53
標準色
アイボリー(5Y7/1)
タキゲンコード
23059