TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 足場周辺機器
TAKIGEN(タキゲン)の グロメット、ゴム足
ケース・レグ(樹脂脚)(Φ15×H6)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61117114
品番
CP-30-FF-6
販売価格(税込)
¥14
販売価格(税別)
¥
13
バスケットに入れる
UL規格適合素材を使用
ワンタッチで装着できます。
用途
各種機器の脚部
材質
エラストマースチレン
色
ブラック
質量(g)
1
種類
ゴム足
寸法L(mm)
5
寸法H(mm)
6
適合板厚(mm)
1〜2
寸法D1(Φmm)
15
寸法D2(Φmm)
14
寸法d(Φmm)
4.1
材質(ピン)
ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
材質(ハンドルフット)
エラストマースチレン系(UL94HB)
耐荷重(N)
(推奨値)29.4以下/個
タキゲンコード
21179
材質(リベット)
ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)