TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 足場周辺機器
TAKIGEN(タキゲン)の グロメット、ゴム足
ケース・レグ(樹脂脚)(Φ10.8×H4)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61117157
品番
CP-30-FF-13
販売価格(税込)
¥17
販売価格(税別)
¥
15
バスケットに入れる
UL規格適合素材を使用
ワンタッチで装着できます。
用途
各種機器の脚部
材質
エラストマースチレン
色
ブラック
質量(g)
0.3
種類
ゴム足
寸法L(mm)
4
寸法H(mm)
4
適合板厚(mm)
0.6〜1
寸法D1(Φmm)
10.8
寸法D2(Φmm)
10
寸法d(Φmm)
3.6
材質(ピン)
ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
材質(ハンドルフット)
エラストマースチレン系(UL94HB)
耐荷重(N)
(推奨値)29.4以下/個
タキゲンコード
21183
材質(リベット)
ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)