ホールプラグ(Φ4.8穴用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61117272 品番 CP-30-HP-0-Black
販売価格(税込) ¥22
販売価格(税別)
20

UL規格適合素材を使用
1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。
取付けは指で押すだけ
不要な穴を簡単にふさげます。

材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2) 質量(g)0.05 寸法H(mm)5.9 適合板厚(mm)1.6 寸法D1(Φmm)6.4 寸法D2(Φmm)4.6 寸法D3(Φmm)4.8 標準色ブラック タキゲンコード23952

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61117272
2018-03-02
用途:
電装ボックスの予備穴の蓋
有限会社ジャイロ神戸 様 (製造業)

非常に便利で重宝しています。大量には使用しませんが、あれば非常に便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4639:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする