ホールプラグ(Φ17.5穴用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61117552 品番 CP-30-HP-8-Ivory
販売価格(税込) ¥33
販売価格(税別)
30

UL規格適合素材を使用
1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。
取付けは指で押すだけ
不要な穴を簡単にふさげます。

材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2) 質量(g)1.05 寸法H(mm)10.3 適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2 寸法D1(Φmm)20 寸法D2(Φmm)17.3 寸法D3(Φmm)17.5 標準色アイボリー(5Y7/1) タキゲンコード23926

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61117358
2021-08-26
用途:
パイプの端面の穴隠し
教育・研究機関

自作の製品のパイプの端に穴隠しに、ちょうどのサイズであった。できあがりはパイプがすっきりした形になった。個人的には面の樹脂の厚みがあと1mm程度あっても良いと思う。価格は同様の他製品より安いと感じる。同じサイズを2色注文したが、バラバラに届いたので、可能ならば一緒に届けば助かる。製品には満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4086:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする