※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の プラグ・止め輪・ピン
TAKIGEN(タキゲン)の プラグ・キャップ
TAKIGEN(タキゲン)の ホールプラグ
ホールプラグ(Φ25.5穴用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61117595
品番
CP-30-HP-12-Ivory
販売価格(税込)
¥41
販売価格(税別)
¥
37
バスケットに入れる
UL規格適合素材を使用
1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。
取付けは指で押すだけ
不要な穴を簡単にふさげます。
色
アイボリー(5Y7/1)
材質
ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)
質量(g)
2.53
寸法H(mm)
11.5
適合板厚(mm)
0.8、1.6、2.3、3.2
寸法D1(Φmm)
30.5
寸法D2(Φmm)
25.3
寸法D3(Φmm)
25.5
標準色
アイボリー(5Y7/1)
タキゲンコード
23930