TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 足場周辺機器
TAKIGEN(タキゲン)の グロメット、ゴム足
シャッター付グロメット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61117857
品番
CP-30-PG-2
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
カバーを外すと大きな開口部となりコネクタを通すことができます。
シャッターにより、配線量に合せて通線部を調整できます。
板厚0.8、1.2、1.6、2.3、3.2、4.8mmに対応できます。
用途
制御盤、計測機器等の配線引出し口
材質
ポリアミド6
色
ライトグレー
種類
グロメット
標準色
ライトグレー
タキゲンコード
24585