TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 足場周辺機器
TAKIGEN(タキゲン)の グロメット、ゴム足
難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ30)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61117866
品番
C-31-1-EP-UL
販売価格(税込)
¥92
販売価格(税別)
¥
84
バスケットに入れる
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
パイプや丸棒に簡単にセットできます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途
制御盤・スチールキャビネット
材質
EPDM
色
ブラック
質量(g)
18
種類
ゴム足
内径(Φmm)
30
硬度
70°±5°
寸法D1(Φmm)
40
寸法D2(Φmm)
36
寸法d(Φmm)
30
寸法H1(mm)
27
適合パイプ
29〜32
寸法H2(mm)
20
特性
難燃性
タキゲンコード
24167