難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ20)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61117884 品番C-31-3-EP-UL
販売価格(税込) ¥62
販売価格(税別)
56

難燃材(UL94V-0適合)を使用。
パイプや丸棒に簡単にセットできます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)

用途制御盤・スチールキャビネット 材質EPDM ブラック 質量(g)17 種類ゴム足 内径(Φmm)20.8 硬度70°±5° 寸法D1(Φmm)31 寸法D2(Φmm)24.8 寸法d(Φmm)20.8 寸法H1(mm)34 適合パイプ19〜22 寸法H2(mm)25 特性難燃性 タキゲンコード24169

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:565

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61117884
2019-12-05
用途:
折りたたみ椅子のパイプ保護
卸売・小売業

サイズが選べて椅子のサイズにピッタリでした。
ゴム素材で適度な弾力があり床にもパイプにも優しい使用感に満足しています。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする