TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 足場周辺機器
TAKIGEN(タキゲン)の グロメット、ゴム足
難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ17)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61117893
品番
C-31-4-EP-UL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込)
¥56
販売価格(税別)
¥
51
バスケットに入れる
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
パイプや丸棒に簡単にセットできます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途
制御盤・スチールキャビネット
材質
EPDM
色
ブラック
質量(g)
19
種類
ゴム足
内径(Φmm)
17
硬度
70°±5°
寸法D1(Φmm)
29
寸法D2(Φmm)
21.5
寸法d(Φmm)
17
寸法H1(mm)
34
適合パイプ
16〜19
寸法H2(mm)
23
特性
難燃性
タキゲンコード
24170