YAMAHA SRV-20Sの後方の物入れハッチのロックの修理に使いました。
25年経過のヤンマーボートのエンジンルームハッチに取り付けてあったものが経年劣化で破損したため同様品を探していたら全く同じパーツが存在した。位置変更や穴の開け直し等の必要も無く、ただネジを外し付け替えるだけであったので大変助かりました。
見た目もよく、価格的にもSUSと比較して非常に安価で、屋外使用でも錆びない。
5−10年程度は使用可能と判断しています。
直ぐに送付頂き、こちらが使用したい日に間に合い、非常に助かりました。
まだ取り付けていなくて何とも言えませんが、合した感じはイイ感じです。
キーホール部分が壊れたので、こちらに交換。
サイズもぴったりで、使い易くなりました。
サイズをよく確認せずに買ってしまい、届いてから大きさにびっくりしましたが、手になじむので、力を入れて止める場合、これくらいの大きさのほうがいいかなと思います。
ヤマハ和船の純正ではステンレスを使っているのですが、
非常に質の悪いものが使われてますので、ヤンマーで使用している
こちらの物に交換しました。