ファスナー

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61118015 品番 CP-38-2
販売価格(税込) ¥636
販売価格(税別)
578

樹脂製のため柔軟性があり床面に傷がつきません。
突起が少なく人に優しいソフトデザインです。
鍵穴付は南京錠で施錠できます。
施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計

アイボリー タイプ鍵穴なし 質量(g)43 用途船舶・ボートのハッチやボックス 材質ポリアミド66(PA66) 標準色アイボリー タキゲンコード21816

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:388

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-22
用途:
モーターボートの修理
サービス業

YAMAHA SRV-20Sの後方の物入れハッチのロックの修理に使いました。

対象商品:
61118006
2022-12-06
用途:
ハッチのロック

日本製の安定の品質で信頼がおける。迷わず選んでます

対象商品:
61118006
2022-05-16
用途:
プレジャーボートの修理メンテナンス
金融・保険業

25年経過のヤンマーボートのエンジンルームハッチに取り付けてあったものが経年劣化で破損したため同様品を探していたら全く同じパーツが存在した。位置変更や穴の開け直し等の必要も無く、ただネジを外し付け替えるだけであったので大変助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
61118006
2022-06-08
用途:
屋外で使用する箱の蓋を止めるために使用
株式会社 山水 様 (製造業)

見た目もよく、価格的にもSUSと比較して非常に安価で、屋外使用でも錆びない。
5−10年程度は使用可能と判断しています。
直ぐに送付頂き、こちらが使用したい日に間に合い、非常に助かりました。

対象商品:
61118006
2022-04-11
用途:
ヨットのボックスに使用
株式会社こころ 様 (医療・福祉・介護関連業)

まだ取り付けていなくて何とも言えませんが、合した感じはイイ感じです。

対象商品:
61118006
2019-05-28
用途:
ボートのロッカーのハッチの施錠に使用
佐渡シーカヤック倶楽部 様 (サービス業)

キーホール部分が壊れたので、こちらに交換。
サイズもぴったりで、使い易くなりました。

対象商品:
61118015
2022-01-19
用途:
工具箱蓋止め
オフィス ビジネス インスパイア 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

サイズをよく確認せずに買ってしまい、届いてから大きさにびっくりしましたが、手になじむので、力を入れて止める場合、これくらいの大きさのほうがいいかなと思います。

対象商品:
61118006
2018-09-05
用途:
サービス業

ヤマハ和船の純正ではステンレスを使っているのですが、
非常に質の悪いものが使われてますので、ヤンマーで使用している
こちらの物に交換しました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする