ロッド用ラッチ錠

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61118024 品番 C-40
販売価格(税込) ¥1,247
販売価格(税別)
1,134

ワンタッチ閉扉できます。

寸法W(mm)12 用途特装車・建設機械・バス 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)180 材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げラッチ:クロムめっき(MZCr)、ケース:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード21214

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする