リングラッチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61118076 品番 C-42-2
販売価格(税込) ¥1,156
販売価格(税別)
1,051

リングを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める場合はワンタッチで閉まります。

寸法D(Φmm)26 寸法H1(mm)17 寸法H2(mm)11 寸法H3(mm)1.6 寸法H4(mm)7.6 寸法L1(mm)54 寸法L2(mm)34 寸法P1(mm)26 寸法P2(mm)5.5 寸法P3(mm)10 寸法P4(mm)39 寸法S(mm)5 寸法W(mm)35 寸法d(Φmm)3.2 寸法t(mm)1.5 用途配分電盤・木製家具・車両関係の工具箱 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)62 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 寸法MM3 タキゲンコード20275

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:415

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61118076
2024-09-05
用途:
床板の引き上げ用クラッチとして

トラクタ床板の製作時の一部の物入を製作した蓋の引き上げように取り付け小さい蓋だったので、ちょうどよかった問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする