TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ラッチ
マグネットハンガー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61118128
品番
C-50 Ivory
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)
¥372
販売価格(税別)
¥
338
バスケットに入れる
鉄板に簡単に取付けできます。
ずれ落ち防止のラバー付
タキゲンコード
20281
材質
マグネット:Ba-フェライト(異方性)
質量(g)
45
材質(ケース)
ABS樹脂
標準色
アイボリー
吊下荷重(N)
49
用途
スチールロッカー・配分電盤の図面かけ