ローラーキャッチ(P=24)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61118146 品番C-51-1
販売価格(税込) ¥85
販売価格(税別)
77

ローラー部がポリエチレンですので抜差しがスムーズです。

用途キッチンドア・家具 仕様抜き荷重:27N 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)16 寸法L1(mm)29 材質(ローラー部)ポリエチレン(PE) 寸法L2(mm)14.7 表面仕上げ本体:亜鉛めっきユニクロ処理(MFZn) タキゲンコード20283

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする