TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の ドアキャッチ
ローラーキャッチ(P=20)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61118155
品番
C-51-2
販売価格(税込)
¥75
販売価格(税別)
¥
68
バスケットに入れる
ローラー部がポリエチレンですので抜差しがスムーズです。
用途
キッチンドア・家具
仕様
抜き荷重:12N
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
10
寸法L1(mm)
24.2
材質(ローラー部)
ポリエチレン(PE)
表面仕上げ
本体:亜鉛めっきユニクロ処理(MFZn)
タキゲンコード
20284