TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の ドアキャッチ
マグネットキャッチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61118164
品番
C-54-1
販売価格(税込)
¥75
販売価格(税別)
¥
68
バスケットに入れる
用途
計測機器・分電盤・木製家具
材質
マグネット:Ba-フェライト(等方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
31
吸着力(N)
19
ケース色
白
材質(ケース)
ポリプロピレン(PP)
表面仕上げ
受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
20287