TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の ドアキャッチ
マグネットキャッチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61118182
品番
C-54-2-Black
販売価格(税込)
¥87
販売価格(税別)
¥
79
バスケットに入れる
材質
マグネット:Ba-フェライト(等方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
19
吸着力(N)
11
ケース色
ブラック
材質(ケース)
アルミニウム合金板(A1050P)
表面仕上げ
ケース:アルマイト処理(金色)、受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
24526