クリーンキャッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 吸着力(N)A面:75±20%、B面:50±20% 注文コード61118216 品番C-56-B-1 White
販売価格(税込) ¥1,113
販売価格(税別)
1,012
この商品は吸着力など6種類から選べます 他の種類を見る

マグネットが密閉構造になっている為、粉塵の発生がありません。
受板にステンレス鋼板(SUS430)を採用
取付け穴が長穴の為、取付け後の微調整が可能です。
図中のA面とB面いずれでも吸着します。

寸法H1(mm)14 寸法H2(mm)3 寸法L1(mm)74 寸法L2(mm)52 寸法L3(mm)4.4 寸法L4(mm)76 寸法P1(mm)64 寸法P2(mm)64 寸法W1(mm)20 寸法W2(mm)18 寸法W3(mm)10 寸法W4(mm)10 寸法t(mm)2 用途クリーンルーム内の機器 材質マグネット:ネオジウム、受板:ステンレス鋼板(SUS430) 質量(g)60 吸着力(N)A面:75±20%、B面:50±20% 材質(ケース)ポリアセタール(POM) 標準色 寸法M4 タキゲンコード23608

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする