クリーンキャッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 吸着力(N)A面:14±20%、B面:4.9±20% 注文コード61118225 品番C-56-B-2 White
販売価格(税込) ¥558
販売価格(税別)
507
この商品は吸着力など6種類から選べます 他の種類を見る

マグネットが密閉構造になっている為、粉塵の発生がありません。
受板にステンレス鋼板(SUS430)を採用
取付け穴が長穴の為、取付け後の微調整が可能です。
図中のA面とB面いずれでも吸着します。

寸法H1(mm)11.3 寸法H2(mm)3 寸法L1(mm)48 寸法L2(mm)28 寸法L3(mm)4.4 寸法L4(mm)50 寸法P1(mm)38 寸法P2(mm)38 寸法W1(mm)20 寸法W2(mm)15 寸法W3(mm)10 寸法W4(mm)10 寸法t(mm)1.5 用途クリーンルーム内の機器 材質マグネット:ネオジウム、受板:ステンレス鋼板(SUS430) 質量(g)22 吸着力(N)A面:14±20%、B面:4.9±20% 材質(ケース)ポリアセタール(POM) 標準色 寸法M3 タキゲンコード23002

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする