TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の ドアキャッチ
スーパークリーンキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
マグネット:ネオジウム、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(ケース)
ポリアセタール(POM)
吸着力(N)
A面:50±20%、B面:30±20%
注文コード
61118243
品番
C-56-C-1
販売価格(税込)
¥1,177
販売価格(税別)
¥
1,070
バスケットに入れる
この商品は
材質・吸着力
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
受座に樹脂カバーで被いさらにクリーン度を高めました。
マグネットが密閉構造になっているため、粉塵の発生がありません。
取付け穴が長穴のため、取付け後の微調整が可能です。
A面、B面ともに吸着します。
寸法H1(mm)
14
寸法H2(mm)
3
寸法L1(mm)
74
寸法L2(mm)
52
寸法L3(mm)
4.4
寸法L4(mm)
85
寸法P1(mm)
64
寸法P2(mm)
64
寸法W1(mm)
20
寸法W2(mm)
24
寸法W3(mm)
10
寸法W4(mm)
10
用途
クリーンルーム内に使用する各種機器
材質
マグネット:ネオジウム、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
66
吸着力(N)
A面:50±20%、B面:30±20%
材質(ケース)
ポリアセタール(POM)
寸法M
4
タキゲンコード
23831