寸法H1(mm)11.3
寸法H2(mm)3
寸法L1(mm)48
寸法L2(mm)28
寸法L3(mm)4.4
寸法L4(mm)56
寸法P1(mm)38
寸法P2(mm)38
寸法W1(mm)20
寸法W2(mm)21
寸法W3(mm)10
寸法W4(mm)10
用途クリーンルーム内に使用する各種機器
材質マグネット:ネオジウム、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)32
吸着力(N)A面:17±20%、B面:14±20%
材質(ケース)ポリアセタール(POM)
寸法M3
タキゲンコード23832