寸法H1(mm)10
寸法H2(mm)2
寸法L1(mm)38
寸法L2(mm)24
寸法L3(mm)3.2
寸法L4(mm)50
寸法P1(mm)31
寸法P2(mm)32
寸法W1(mm)10
寸法W2(mm)17
寸法W3(mm)5.6
寸法W4(mm)5
用途クリーンルーム内に使用する各種機器
材質マグネット:ネオジウム、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)19
吸着力(N)A面:13±20%、B面:10±20%
材質(ケース)ポリアセタール(POM)
寸法M3
タキゲンコード23833