寸法H1(mm)14
寸法H2(mm)3
寸法L1(mm)74
寸法L2(mm)52
寸法L3(mm)4.4
寸法L4(mm)85
寸法P1(mm)64
寸法P2(mm)64
寸法W1(mm)20
寸法W2(mm)24
寸法W3(mm)10
寸法W4(mm)10
寸法d1(Φmm)4.5
寸法d2(Φmm)8.2
用途クリーンルーム内の機器
付属品受板
材質マグネット:ネオジウム、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)66
吸着力(N)A面:50±20%、B面:30±20%
材質(ケース)ポリプロピレン(PP)
タキゲンコード23954