帯電防止スーパークリーンキャッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61118304 品番 C-56-CE-2
販売価格(税込) ¥739
販売価格(税別)
672

帯電防止樹脂を使用し、静電気による粉塵の付着を防止します。
表面抵抗率:3×109Ω/sq体積抵抗率:8×108Ω・cm
C-56-BEの受座に樹脂カバーで被いさらにクリーン度を高めました。
マグネットは樹脂カバーで被われているので粉塵の発生が抑えられます。
図中のA面とB面いずれでも吸着します。
本体の取付け穴が長穴のため、取付け後の微調整が可能です。

寸法H1(mm)11.3 寸法H2(mm)3 寸法L1(mm)48 寸法L2(mm)28 寸法L3(mm)4.4 寸法L4(mm)56 寸法P1(mm)38 寸法P2(mm)38 寸法W1(mm)20 寸法W2(mm)21 寸法W3(mm)10 寸法W4(mm)10 寸法d1(Φmm)3.3 寸法d2(Φmm)6 用途クリーンルーム内の機器 付属品受板 材質マグネット:ネオジウム、受板:冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)32 吸着力(N)A面:17±20%、B面:14±20% 材質(ケース)ポリプロピレン(PP) タキゲンコード23955

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする