TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
ロッド棒用ラッチ錠
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61118322
品番
C-58
販売価格(税込)
¥2,721
販売価格(税別)
¥
2,474
バスケットに入れる
ラッチヘッドがデルリン樹脂製のため、静かに閉まります。
用途
ロッド棒用ラッチ
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)、ラッチヘッド/ポリアセタール樹脂(POM)
質量(g)
135
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
21489