TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
角型落し(L1=90)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61118338
品番
C-60-4
販売価格(税込)
¥1,543
販売価格(税別)
¥
1,403
バスケットに入れる
黄銅製で木製門扉に最適です。
用途
木製門扉・分電盤・計測機器
材質
快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)
102
寸法L1(mm)
90
寸法S(mm)
18
寸法L2(mm)
15
寸法N(mm)
4
寸法P1(mm)
70
表面仕上げ
バフ研磨
タキゲンコード
20294