TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ノブ、つまみ
TAKIGEN(タキゲン)の つまみ
ファスナー (つまみタイプ)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61118356
品番
C-61-1A
販売価格(税込)
¥836
販売価格(税別)
¥
760
バスケットに入れる
右へ90°回すと締付け、左へ90°回すと開けられます。
回転をスムーズにします。
用途
小型筐体の扉や蓋
C-61-1A・C-61-1B・C-61-1Cに使用できます。
材質(本体)
快削鋼鋼材(SUM)
付属品
E形止め輪(C-61-1C)
種類
特殊形
材質(スプリング)
ピアノ線(SWP-B)、アルミニウム(A1080P)
表面仕上げ
本体:クロムめっき(MFCr)、スプリング:クロムめっき(MFCr)
材質(つまみ)
冷間圧延鋼板(SPCC)
タキゲンコード
20296