TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ノブ、つまみ
TAKIGEN(タキゲン)の つまみ
ファスナー (すり割りタイプ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61118365
品番
C-61-1B
在庫数量:残り8点
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
アウトレット
¥507
¥
409
バスケットに入れる
右へ90°回すと締付け、左へ90°回すと開けられます。
回転をスムーズにします。
用途
小型筐体の扉や蓋
C-61-1A・C-61-1B・C-61-1Cに使用できます。
材質(本体)
快削鋼鋼材(SUM)
付属品
E形止め輪(C-61-1C)
種類
特殊形
材質(スプリング)
ピアノ線(SWP-B)、アルミニウム(A1080P)
表面仕上げ
本体:クロムめっき(MFCr)、スプリング:クロムめっき(MFCr)
タキゲンコード
20297