TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の ドアキャッチ
マグネットキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
マグネット:Ba-フェライト(等方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(ケース)
アルミニウム合金板(A1050P)
吸着力(N)
29
注文コード
61118383
品番
C-73
販売価格(税込)
¥449
販売価格(税別)
¥
408
バスケットに入れる
この商品は
材質・吸着力・仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
取付け穴が長穴で、取付け後の調整ができます。
吸着力(N)
29
用途
計測機器・分電盤・木製家具
材質
マグネット:Ba-フェライト(等方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
75
ケース色
ゴールド
材質(ケース)
アルミニウム合金板(A1050P)
表面仕上げ
ケース:アルマイト処理(金色)、受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
20317