TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の ドアキャッチ
マグネットキャッチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
マグネット:合成ゴム(異方性フェライト磁石)
材質(ケース)
ABS樹脂
吸着力(N)
44
仕様
受金具は別売りです。
注文コード
61118392
品番
C-74(本体のみ)
販売価格(税込)
¥195
販売価格(税別)
¥
177
バスケットに入れる
この商品は
材質・吸着力・仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
取付け穴が一カ所で取付けが簡単です。
取付け穴が長穴で、取付け後の調整ができます。
吸着力(N)
44
用途
小型分電盤・キャビネット
仕様
受金具は別売りです。
材質
マグネット:合成ゴム(異方性フェライト磁石)
質量(g)
21
材質(ケース)
ABS樹脂
標準色
ホワイト
表面仕上げ
-
タキゲンコード
22250